カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdj2b16-150」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150ARZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150ARZ)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150Z)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150ZSMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150RZ)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150RZSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150AZSMC
11,160税込12,276
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150AZ)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDJ2B16-150+50Z) SMCCD Series(CDJ2B16-150+50Z)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150ARZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150ARZSMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-150SRZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-150SRZ)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-150TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-150TZ)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-150SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-150SZ)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1SMC(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B16SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2B16 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2B16SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
25-C SMC25-CSMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CDJ2B16 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CDJ2B16SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
90-C SMC90-CSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
CD Series(CDJ2B16-15+0Z) SMCCD Series(CDJ2B16-15+0Z)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)0
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CD Series(CDJ2B16-10+150Z) SMCCD Series(CDJ2B16-10+150Z)SMC
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)10ストロークB(mm)150
25A Series(25A-CDJ2) SMC25A Series(25A-CDJ2)SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2B16-50+150Z) SMCCD Series(CDJ2B16-50+150Z)SMC
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
10 Series(10-CDJ2) SMC10 Series(10-CDJ2)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッドSMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
22-C SMC22-CSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CJ2-Zシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CJ2-ZシリーズSMC
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CD Series(CDJ2RKA16) SMCCD Series(CDJ2RKA16)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDJ2KB16) SMCCD Series(CDJ2KB16)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアシリンダカテゴリ