カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(103)
「cdm2b32-100az」の検索結果
特価

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-100AZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-100AZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~)
SMC¥8,019~税込¥8,821~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~)
SMC¥8,469~税込¥9,316~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
CD Series(CDM2B32-60+100AZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)60ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2B32-100+100AZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDM2B32-70+100AZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)70ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2B32-25+100AZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2B32-100+50AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)100ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B32-100+25AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)100ストロークB(mm)25
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)
SMC¥12,078~税込¥13,286~特価1個当日出荷から3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~)
SMC¥10,989~税込¥12,088~特価1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)
SMC¥11,439~税込¥12,583~特価1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)
SMC¥12,528~税込¥13,781~特価1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~)
SMC¥12,528~税込¥13,781~特価1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2U32~)
SMC¥12,078~税込¥13,286~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F32~)
SMC¥11,439~税込¥12,583~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32~)
SMC¥10,989~税込¥12,088~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-100AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100AZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-100AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-100AZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-100AZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-100AZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-100AZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド