カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(142)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2b32-50z」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50Z)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-50Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-50Z

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    5,697税込6,267
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~)

    SMC
    6,039税込6,643
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC

    CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • 20 Series(20-CDM2) SMC

    20 Series(20-CDM2)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    18日以内出荷
  • CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC

    CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    25日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDM2B32-85+50Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-85+50Z)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)85ストロークB(mm)50
  • CD Series(CDM2B32-50+70Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+70Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)70
  • CD Series(CDM2B32-50+30Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+30Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)30
  • CD Series(CDM2B32-50+175Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+175Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)175
  • CD Series(CDM2B32-15+50Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-15+50Z)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)15ストロークB(mm)50
  • CD Series(CDM2B32-50+65Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+65Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)65
  • CD Series(CDM2B32-50+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+25Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B32-50+20Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+20Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)20
  • CD Series(CDM2B32-50+200Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+200Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)200
  • CD Series(CDM2B32-50+125Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+125Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)125
  • CD Series(CDM2B32-130+50Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-130+50Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)130ストロークB(mm)50
  • CD Series(CDM2B32-50+80Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+80Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)80
  • CD Series(CDM2B32-50+75Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+75Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
  • CD Series(CDM2B32-50+250Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+250Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)250
  • CD Series(CDM2B32-50+150Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+150Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
  • CD Series(CDM2B32-50+10Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+10Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)10
  • CD Series(CDM2B32-50+100Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+100Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)100
  • CD Series(CDM2B32-75+50Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-75+50Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)50
  • CD Series(CDM2B32-50+60Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+60Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)60
  • CD Series(CDM2B32-50+50Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+50Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
  • CD Series(CDM2B32-200+50Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-200+50Z)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)リード線長さ(mm)(L)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)200ストロークB(mm)50
  • CD Series(CDM2B32-20+50Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-20+50Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)50
  • CD Series(CDM2B32-150+50Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-150+50Z)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)50
  • CD Series(CDM2B32-110+50Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-110+50Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)110ストロークB(mm)50
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50AZ)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-50AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-50AZ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-50AKZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-50AKZ)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50JZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50JZ)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50AJZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50AJZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-50AFZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-50AFZ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
smc cdm2b32-30特集