カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,171)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2e2」の検索結果

1,171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32~)SMC
5,895税込6,485
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32~)SMC
7,722税込8,494
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40~)SMC
8,766税込9,643
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TN-】SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TF-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40-】SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TN-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2E40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2E40~)SMC
10,251税込11,276
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75Z)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-25Z)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-25AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-25AZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150Z)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100AZ)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E40~)SMC
9,162税込10,078
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E32-2 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E32-2SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-250Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-250Z)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-150Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100Z)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-200Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-200Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-200AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-200AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-100Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32~)SMC
6,192税込6,811
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-200Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-200Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-250AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-250AZ)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-30Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-30Z)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-125AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-125AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150AZ)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-10Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-10Z)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-25Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50Z)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E32 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E32SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E40 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E40SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-130AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-130AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)130
...
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら