カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cdqsb12-10sm」の検索結果
特価

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-10SM)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10S~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-10S)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-1
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵