カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cdqsb16-10dm」の検索結果

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DM)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-10DM
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10D)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-10D
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
SMC¥6,898税込¥7,5881個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
CD Series(CDQSB16-15+10DM)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQSB16-8+10DM)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)8ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQSB16-5+10DM)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQSB16-25+10DM)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)10
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSB オートスイッチ付き)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準)
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-20+10DM)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)10
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-10+20DM)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-10+15DM)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)15
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-10+5DM)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)5
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-20~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-30~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵