カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cdqsb16-20d」の検索結果
特価

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-20D)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20D
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-20~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-20DC)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-20DM)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-20DCM)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20DC
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20DM
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20DCM
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-2
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20DF
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷ストローク(mm)20ボディオプション(F) ヘッド側インロー付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-20DFM)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)20ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSB オートスイッチ付き)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準)
CD Series(CDQSB16-5+20D)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQSB16-3+20D)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)3ストロークS2(mm)20
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-20+5D)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)5