カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cdqsb25-75dcm」の検索結果

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-75DCM)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-75DCM
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-7~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-7
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-75DC)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-75DC
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB25
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDQSB20-25+75DCM)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)75