カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cdujb10-10」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
フリーマウントシリンダ CDUJB10
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応