カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • SIEMENS(6)
  • RS PRO(5)
  • 三菱電機(3)
  • 泰和電器(3)
  • 日東工業(2)
  • 日野自動車(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • アラデン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • フリッツメディコ(1)
  • RECOM(1)
  • Wieland(1)
  • IDEM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-230」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)6電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)4
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)8電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMCサーモチラー用DIフィルタカートリッジSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用バイパス配管セット SMCサーモチラー用バイパス配管セットSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
サーモチラー用ドレンパンセット SMCサーモチラー用ドレンパンセットSMC
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
仕様漏水センサ付
冷凍式サーモチラー HRS05 SMC冷凍式サーモチラー HRS05SMC
639,800税込703,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷凍式サーモチラー HRS02 SMC冷凍式サーモチラー HRS02SMC
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFB□EシリーズSMC
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFB□EシリーズSMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
サーモチラー用電源ケーブル SMCサーモチラー用電源ケーブルSMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFB□EシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFB□EシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)6
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFB□EシリーズSMC
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サーモチラー用耐震ブラケット SMCサーモチラー用耐震ブラケットSMC
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMCサーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230C) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230C)SMC
3,598税込3,958
1個
30日以内出荷
ポート数2使用流体空気
ブレーキ付ものさしくん CE2F SMCブレーキ付ものさしくん CE2FSMC
129,800税込142,780
1個
51日以内出荷
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
作動方式複動