カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(189)
  • ホンダ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • ワルター(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(13)
  • サンドビック(8)
  • 日動工業(6)
  • オーエッチ工業(4)
  • ベッセル(4)
  • Igus(イグス)(4)
  • KOA(4)
  • アズワン(3)
  • 東日製作所(3)
  • サンケイ(3)
  • 昭和ブリッジ販売(2)
  • マキタ(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • リンナイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-300」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC比例制御弁 JSP Series ベース配管型SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-300CF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-300CFSMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDA)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ LEY16D SMC電動アクチュエータ LEY16DSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MB)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEYG25M SMC電動アクチュエータ LEYG25MSMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDC)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ LEY32R SMC電動アクチュエータ LEY32RSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RC)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MC)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDB)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDB)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAA) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAA)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF160SMC
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2CF100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2CF100SMC
33,980税込37,378
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド