カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • エスコ(5)
  • HAKKO(白光)(5)
  • EPSON(4)
  • ホンダ(4)
  • Igus(イグス)(4)
  • SAMTEC(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 旭精工(3)
  • 共立機巧(3)
  • テージー(3)
  • ラムマウント(3)
  • ナブテスコサービス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-31」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CF~)SMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CF~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CF~)SMC
8,298税込9,128
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)FKMオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ用中間ケーブルA/B SMCイオナイザ用中間ケーブルA/BSMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
ブローガン SMCブローガンSMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MB)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEY16D SMC電動アクチュエータ LEY16DSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEYG25M SMC電動アクチュエータ LEYG25MSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
VMG - ブローガン(VMG11BU) SMCVMG - ブローガン(VMG11BU)SMC
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMCブローガン VMGシリーズ VMG12WSMC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V SeriesSMC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMCブローガン VMGシリーズ VMG11BUSMC
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-150CF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-150CFSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -C SMCイオナイザ(バータイプ) IZS31 -CSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDB)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MC)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MC)SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DB)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMCブローガン VMGシリーズ VMG11WSMC
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
蒸気タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□S Series SMC蒸気タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□S SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途蒸気・温水用サイズ30リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下RoHS指令(10物質対応)対応
高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H SeriesSMC
6,998税込7,698
1個
20日以内出荷
・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途空気用サイズ30オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応