カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(559)
  • KITZ(キッツ)(97)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • KITACO(17)
  • 三菱電機(9)
  • エスコ(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • イスカル(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • フジキン(4)
  • Faber Castell(4)
  • 三晃電気工業(4)
  • タンガロイ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • 富士電機(3)
  • TRANSCEND(トランセンド)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf13」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド (ZP1~) SMC

    真空パッド (ZP1~)

    SMC(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS41

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • 真空パッド (ZPT13C~) SMC

    真空パッド (ZPT13C~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPR13C~) SMC

    真空パッド (ZPR13C~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC

    比例制御弁 JSP Series ベース配管型

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    ・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
    用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZPY - パッド径 Φ10-16 SMC

    ZPY - パッド径 Φ10-16

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • Z Series(ZPY13) SMC

    Z Series(ZPY13)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • ZPR - パッド径 Φ10-16 SMC

    ZPR - パッド径 Φ10-16

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPY13C~) SMC

    真空パッド (ZPY13C~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(バーブ継手付)
  • 協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用 SMC

    協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    91日以内出荷
    小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
  • 協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用 SMC

    協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    91日以内出荷
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
  • 協働ロボット用真空グリッパ オムロン用 SMC

    協働ロボット用真空グリッパ オムロン用

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    91日以内出荷
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
  • 協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC

    協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    91日以内出荷
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品