カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(78)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 東芝ライテック(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • RS PRO(5)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • 水本機械製作所(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • ケナメタル(2)
  • TRUSCO(2)
  • カノマックス(KANOMAX)(2)
  • 大田計器製作所(2)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • KSフィルター(2)
  • サクリア(2)
  • 日本ホップス(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf3b」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
  • ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMC

    ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
    出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
  • パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMC

    パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC

    真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC

    真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
  • 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series SMC

    真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    10日以内出荷
    ・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途真空用サイズ10材質(シール)FKM管接続口径1/8ねじの種類G耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L) SMC

    ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-Y) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-Y)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-X) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-X)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-V) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-V)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • 蒸気タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□S Series SMC

    蒸気タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□S Series

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    ・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途蒸気・温水用サイズ30リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ30最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CF~) SMC

    差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CF~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CF~) SMC

    差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CF~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)FKM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CF~) SMC

    差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CF~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)FKM管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CF~) SMC

    差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CF~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)FKM管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CF~) SMC

    直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CF~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
    用途使用流体:水・空気・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CF~) SMC

    直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CF~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
    用途使用流体:水・空気・油サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ60管接続口径1最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD52~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD52~

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ50管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC

    高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    20日以内出荷
    ・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途空気用サイズ30オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応