カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- タクミナ(47)
- 三木プーリ(26)
- THK(19)
- Festo(12)
- イトーキ(11)
- ADVANTEC(9)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- タンガロイ(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- イスカル(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- omron(オムロン)(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- ナイキ(3)
- 日動工業(3)
- マルケイ(国際化工)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 特殊電極(3)
- ブランドをもっと見る
「cfh」の検索結果

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2CFH80
SMC¥20,980税込¥23,0781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)30材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から15日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2口径1/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CF~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無無
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63CFH0
SMC¥139,800税込¥153,7801個90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCFオートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータ付オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:左インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左