カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,681)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(333)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • エスコ(21)
  • 太陽技研(17)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • ダイキン工業(9)
  • GVS(9)
  • ハリケーン(8)
  • CKD(7)
  • TRUSCO(7)
  • タカショー(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • 三菱電機(6)
  • アルインコ(5)
  • TOTIME(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,004)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg-4」の検索結果

1,681件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S0700 Series(S070-~) SMC

    S0700 Series(S070-~)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
  • ハイパワーシリンダ (RHCG~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCG~)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動
  • ハイパワーシリンダ RHCG4 SMC

    ハイパワーシリンダ RHCG4

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • RHC - ハイパワーシリンダ(RHCG40) SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ(RHCG40)

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC

    AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M) SMC

    S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
  • ACG_C - エアフィルタ + ミストセパレータ + レギュレータ SMC

    ACG_C - エアフィルタ + ミストセパレータ + レギュレータ

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40mm流れ方向(-) 流れ方向:左→右オートドレン仕様(-) オートドレンなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
  • REC - サインシリンダ SMC

    REC - サインシリンダ

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動
  • サインシリンダ RECG4 SMC

    サインシリンダ RECG4

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
    ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • ACG_C - アタッチメント付 SMC

    ACG_C - アタッチメント付

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類(-) Rc設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa排気機構(-) リリーフタイプ
  • ACG_B - エアフィルタ + レギュレータ SMC

    ACG_B - エアフィルタ + レギュレータ

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa排気機構(-) リリーフタイプ
  • サインシリンダ (RECG40-2~) SMC

    サインシリンダ (RECG40-2~)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • サインシリンダ (RECG40-5~) SMC

    サインシリンダ (RECG40-5~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • サインシリンダ RECシリーズ RECG40 SMC

    サインシリンダ RECシリーズ RECG40

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • R Series(RECG40) SMC

    R Series(RECG40)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • サインシリンダ (RECG40-1000~) SMC

    サインシリンダ (RECG40-1000~)

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    ストローク(mm)1000作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • サインシリンダ (RECG40-9~) SMC

    サインシリンダ (RECG40-9~)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • サインシリンダ (RECG40-8~) SMC

    サインシリンダ (RECG40-8~)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • サインシリンダ (RECG40-3~) SMC

    サインシリンダ (RECG40-3~)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • サインシリンダ (RECG40-7~) SMC

    サインシリンダ (RECG40-7~)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • クリーンルーム用空気圧機器(11-REC~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(11-REC~)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動
  • サインシリンダ (RECG40-6~) SMC

    サインシリンダ (RECG40-6~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • サインシリンダ (RECG40-4~) SMC

    サインシリンダ (RECG40-4~)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • ACG_B - アタッチメント付 SMC

    ACG_B - アタッチメント付

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)ケース(2) 金属ケースフィルタドレン排出口-残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V排気機構(-) リリーフタイプ
  • ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCG40 SMC

    ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCG40

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-REC~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-REC~)

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CPL-~) SMC

    エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CPL-~)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • S Series(SF4-CG) SMC

    S Series(SF4-CG)

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN20-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN20-}

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    6日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-}

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    13日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-}

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    10日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-}

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    11日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-}

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-200FZ1-}

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    14日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG140□□-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG140□□-}

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG125-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG125-}

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
  • CG Series(CG1YB40) SMC

    CG Series(CG1YB40)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
...