カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cg1bn20-100」の検索結果
特価

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-}
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個13日以内出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100Z)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-100Z
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-100BZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-100AZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100JZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100FZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CG Series(CG1BN20M)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN20TF)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) M5x0.8