カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg1bn20-25」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1BN25) SMCCG Series(CG1BN25)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-20Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-20Z)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-Zシリーズ SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-ZシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-250Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-250Z)SMC
7,198税込7,918
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-25Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-25Z)SMC
5,498税込6,048
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3 SeriesSMC
4,298税込4,728
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TN) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TN)SMC
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-255Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-255Z)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)255
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25SMC
9,298税込10,228
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-250FZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-250FZ)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TF) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TF)SMC
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-251Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-251Z)SMC
6,598税込7,258
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)251クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-25FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-25FZSMC
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-250Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-250ZSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-20KZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-20KZSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-20~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-20~)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-225Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-225Z)SMC
7,798税込8,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-250JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-250JZ)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-25AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-25AZSMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-20AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-20AZSMC
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-25Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-25ZSMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-225Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-225ZSMC
9,698税込10,668
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
55 Series(55-CG1) SMC55 Series(55-CG1)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-}SMC
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CG Series(CG1BN20) SMCCG Series(CG1BN20)SMC
5,398税込5,938
1個
22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダカテゴリ