カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- シモン(1)
- テクロック(1)
- ホンダ(1)
- cado(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cg720」の検索結果

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50SR
SMC¥87,980税込¥96,7781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-720Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)720作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-720Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)720クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-720Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)720クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-720Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)720作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-720Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)720クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-720Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)720クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-720Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)720クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-720Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)720クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FN100)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ