カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(4)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カナレ電気(1)
- RK JAPAN(1)
- BEAMS(ビームス)(1)
- シマデン(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「cj1b」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1
SMC(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド