カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cj2b10-60z」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1
SMC(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-60Z
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60RZ)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60AZ)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SZ)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)60
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60TZ)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60ARZ)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60SRZ)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)60