カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(6)
- アソー(2)
- MIEテクノ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 吉年(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
「ckd fa731-40a」の検索結果

エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
フローティングジョイントJBシリーズ (JB~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ