カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- CKD(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 日本精器(2)
- AirTAC(2)
- ParkerTAIYO(1)
- 山本科学工具研究社(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
「ckd hsvc2」の検索結果

ハンドバルブ VHシリーズ
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準ポート数4有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管横操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)