カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ワルター(7)
- Apacer(6)
- KITO(キトー)(5)
- タンガロイ(4)
- ヤマト(切削工具)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- アズワン(3)
- テラモト(3)
- 横河計測(3)
- climbing(クライミング)(3)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- brother(ブラザー)(2)
- KRK(笠原理化工業)(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「cl-220」の検索結果

VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L2~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(L2) L2キットタイプ(C) 2連用ねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F63-~DCMZ~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
サインシリンダ (RECF32-2~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1D125)
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B125)
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1C125)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-22~)
SMC¥63,980税込¥70,3781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-22~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-220Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)220クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類H7Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付