カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • climbing(クライミング)(8)
  • Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
  • GENTOS(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(3)
  • TRUSCO(1)
  • アルトコーポレーション(1)
  • コイズミファニテック(1)
  • スーパー工業(2)
  • ホンダ(3)
  • マルケイ(国際化工)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 三菱電機(2)
  • 京セラ(2)
  • 八光電機(1)
  • 富士通(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl111」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-111CL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-111CL2)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~) SMC

    VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L1) L1キットタイプ(C) 2連用ねじの種類(-) Rc
  • VVQ4000-1C-L111 SMC

    VVQ4000-1C-L111

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) 海外向け

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向け

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) 海外向け

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1