カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 東日製作所(5)
- TRUSCO(2)
- RK JAPAN(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- 岩田製作所(1)
- ELPA(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- テラモト(1)
- 光(1)
- 修理(1)
- climbing(クライミング)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- 廣杉計器(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- フカガワ(1)
- DOMETIC(ドメティック)(1)
- 横河(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- ブランドをもっと見る
「cl420」の検索結果
特価

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CL4)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CL4)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1G160)
SMC¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ (MGGMB40-4~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1F63
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ (MGGLB40-4~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40