カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(1)
- MCO(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オーム電機(2)
- カナテクス(1)
- セメダイン(1)
- ニッポー(1)
- 日本サニパック(1)
- 東日製作所(3)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-120Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-45Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-62Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)62形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類H7Cロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら