カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,957)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- メカニカル部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(592)
- BIGM(丸山製作所)(575)
- 日東工器(336)
- Panasonic(パナソニック)(333)
- エスコ(328)
- YAMAZEN(山善)(302)
- ストア・エキスプレス(292)
- 高田ベッド製作所(230)
- ADVANTEC(222)
- RS PRO(221)
- アズワン(215)
- StarTech.com(209)
- 山崎実業(182)
- 萩原(154)
- Merck(メルクミリポア)(147)
- リゲッタ(142)
- シグマ光機(140)
- ダイキン工業(139)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,569)
「cm-2」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から19日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
標準形エアシリンダ(丸形) CM2D2
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM Series(CM2B40V)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から19日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
...