カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,082)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ユニックス[建築金物](75)
- StarTech.com(46)
- 黒田精工(36)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- CKD(28)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- RotopaX(ロトパックス)(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- ADVANTEC(18)
- Asahicho(旭蝶繊維)(17)
- エレコム(12)
- リンナイ(12)
- Beat-Sonic(12)
- シグマ光機(12)
- RS PRO(11)
- 日進医療器(車イス)(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「cm-a2」の検索結果

CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKA20)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKA32)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から22日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM Series(CM2HRA32)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なし
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-75Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-125Z
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-200AZ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-125AZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)125クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-300Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-75AZ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-25Z
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-300Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-250AZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-350Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-175Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ストローク(mm)175形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-150AZ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-125AZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-300Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA40
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA20
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-125Z)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から29日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA32
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Aシリーズ AC40-06CM2
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ボディサイズ40オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA25
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2C32
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から19日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
標準形エアシリンダ(丸形) CM2D2
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CM
SMC¥9,498税込¥10,4481個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(M) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から15日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
...