カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ニッサン(4)
- 神戸製鋼(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- セルスター(1)
- GENTOS(1)
- データシステム(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- サンワダイレクト(1)
- 萩原(1)
- LPL(1)
「cm-a76」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ