カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
- SMC
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- シグマ光機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「cm2b20-50」の検索結果

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B20-】
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-5~)
SMC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)
SMC¥6,291~税込¥6,920~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)
SMC¥5,026~税込¥5,529~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)
SMC¥6,551~税込¥7,206~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CM Series(CM2B40-20+50Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-50Z
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B20~)
SMC¥5,499~税込¥6,049~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-50AKZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-50JZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-550Z)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)550作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-550AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)550作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B20TF-】
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B20TN-】
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-50AZ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50JZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AJZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50FZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AFZ)
SMC¥6,698税込¥7,3681個17日以内出荷ストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CM Series(CM2B20V)
SMC¥7,598税込¥8,3581個17日以内出荷から30日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無