カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cm2kb20-75z」の検索結果
特価

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)
SMC¥6,526~税込¥7,179~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75Z)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-75Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-75AJZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)75クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-75FZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75AFZ)
SMC¥8,498税込¥9,3481個17日以内出荷ストローク(mm)75クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-75JZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷ストローク(mm)75クッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-75AZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-75SZ)
SMC¥8,798税込¥9,6781個17日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-75TZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式(T) 単動引込みリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし