カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- EBM(江部松商事)(130)
- KAZEN(130)
- Panasonic(パナソニック)(227)
- TURN(286)
- YAMAZEN(山善)(109)
- アイトス(250)
- アルファ[販促](122)
- アルベ(チトセ)(110)
- カワムラサイクル(280)
- クロダルマ(139)
- サンエス(256)
- ストア・エキスプレス(261)
- フェリック(255)
- ホームテイスト(123)
- ボンマックス(119)
- 住商モンブラン(122)
- 自重堂(222)
- 高田ベッド製作所(912)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cm45」の検索結果
特価
関連キーワード

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-45Z)
SMC¥789~税込¥868~1個当日出荷から27日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-45Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-45Z)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-45JZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)45形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から16日以内出荷・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC20)
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2B32-45+20Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)45ストロークB(mm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-45AZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)45形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-45AZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)45形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら