カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ダイヤトレンド(65)
- スバル(28)
- 三菱電機(17)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(10)
- 富士電機(10)
- をくだ屋技研(8)
- KANA(片山チエン)(6)
- 旭精工(5)
- 旭光電機工業(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- キャンブロ(4)
- Vesrah(4)
- UNION(ユニオン)(4)
- エスコ(3)
- KTC(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
「cp-015」の検索結果
特価

イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-15C)
SMC¥14,980税込¥16,4781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)15作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-15C)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から17日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-15C)
SMC¥19,980税込¥21,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)15作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
エアスライドテーブル (MXJ8-1~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411
SMC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気・不活性ガス
イオナイザ用中間ケーブルA/B
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-15C)
SMC¥17,980税込¥19,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)15作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-15C)
SMC¥9,998税込¥10,9981個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
エアスライドテーブル (MXJ6L-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6L-~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6-1~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ8
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ8L
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ6
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ6L
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ6
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -3
SMC¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。