カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- メディアカバーマーケット(3)
- イマオコーポレーション(2)
- オーエッチ工業(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- Canon(2)
- スバル(2)
- カイスイマレン(1)
- 共立機巧(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- アイゼン(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
- MCP(1)
- カナフジ電工(1)
「cp-1500」の検索結果

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-1500C)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-1500C)
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-1500C)
SMC¥28,980税込¥31,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1500C)
SMC¥47,980税込¥52,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-1500C)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1500
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷ストローク(mm)1500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1500B
SMC¥189,800税込¥208,7801個10日以内出荷ストローク(mm)1500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり