カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- FYH(日本ピローブロック)(16)
- KHK(小原歯車工業)(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- omron(オムロン)(19)
- VC工業(23)
- イスカル(11)
- キャプテン(11)
- スバル(147)
- ダイキン工業(14)
- ダイヤトレンド(64)
- ナブテスコサービス(10)
- ノーリツ(19)
- 三菱電機(18)
- 住友電工ハードメタル(66)
- 旭精工(18)
- 河村電器産業(14)
- ブランドをもっと見る
「cp-20」の検索結果
特価

イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ用中間ケーブルA/B
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-20C)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
エアスライドテーブル (MXJ8-20~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-20C)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-20C)
SMC¥9,998税込¥10,9981個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-20C)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-20C)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
エアスライドテーブル MXJ8L
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ8
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)
SMC¥10,980税込¥12,0781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド