カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • スバル(22)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • FUYAO(8)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • 黒田精工(6)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 明大(3)
  • 富士倉(3)
  • 京セラ(2)
  • ダイキン工業(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • GENTOS(2)
  • DID(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • StarTech.com(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp2d」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CP Series(CPA2D63) SMC

    CP Series(CPA2D63)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CPA2D50) SMC

    CP Series(CPA2D50)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CPA2D100) SMC

    CP Series(CPA2D100)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CPA2D80) SMC

    CP Series(CPA2D80)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CD Series(CDQ2CP50) SMC

    CD Series(CDQ2CP50)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDQ2CP63) SMC

    CD Series(CDQ2CP63)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2CP~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2CP~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDQ2CP80) SMC

    CD Series(CDQ2CP80)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 薄形シリンダ CDQ2CP SMC

    薄形シリンダ CDQ2CP

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC

    IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    25日以内出荷
    アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力。1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能。アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能。スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減。位置ズレによる再設定が容易。稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
    用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )