カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Blookfield(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- FUYAO(1)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- KOVAX(コバックス)(6)
- MICROCHIP(18)
- NOK(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- アズワン(1)
- イスカル(2)
- エスコ(1)
- コスモ石油(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- スバル(1)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- 旭精工(3)
- ブランドをもっと見る

CP Series(CP96SDB50-320CJ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)320ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB50-320CW)
SMC¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)320作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-320C)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)320作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-320C)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)320作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-320C)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)320作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-320C)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)320作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-320C)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)320作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から25日以内出荷・規格番号:ISO 15552 ・クッションバルブの調整が容易 ・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)
SMC¥14,980税込¥16,4781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SD125)
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC63)
SMC¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC40)
SMC¥15,980税込¥17,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら