カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- スバル(59)
- NOK(52)
- TAKIGEN(タキゲン)(41)
- ダイヤトレンド(37)
- 黒田精工(36)
- ケナメタル(34)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- エスコ(26)
- MICROCHIP(26)
- omron(オムロン)(20)
- CKD(19)
- ニッタ(19)
- イトーキ(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- サンワサプライ(14)
- オムロンヘルスケア(13)
- TRUSCO(12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- ブランドをもっと見る
「cp4」の検索結果

I Series(ISA3-GCP)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から14日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
I Series(ISA3-HCP)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
I Series(ISA3-FCP)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CPL-~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDC50)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
イオナイザ用中間ケーブルA/B
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-50C)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10LK2
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)4ボディサイズ10mm爪数2爪
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)4スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXJ4
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ4L
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動