カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- アシックス(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TOTO(1)
- TRUSCO(1)
- wacom(ワコム)(4)
- アイゼン(1)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(2)
- カイスイマレン(1)
- スバル(1)
- ホンダ(4)
- マイゾックス(3)
- 三菱電機(1)
- 和平フレイズ(1)
- 昭和インダストリーズ(3)
- 黒田精工(180)
- ブランドをもっと見る

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-700C)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-700C)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)700作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-700C)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)700作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-700C)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-700C)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-700
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ストローク(mm)700サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-700
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)700サイズ32駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-700
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ストローク(mm)700精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB16T
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から10日以内出荷サイズ16駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-700
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-700
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-700
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-700
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)700精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDL125)
SMC¥62,980税込¥69,2781個24日以内出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら