カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- 中部コーポレーション(18)
- メイキコウ(6)
- 明大(5)
- オーエッチ工業(4)
- ダイキン工業(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- TRUSCO(3)
- 西田製作所(3)
- ヒサゴ(3)
- フジプラ(3)
- ヤマト科学(3)
- スバル(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- ロバートショウ(3)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
「cp75」の検索結果

CP Series(CP96SDB40-75CW)
SMC¥15,980税込¥17,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
CP Series(CP96SDB40-75CJ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB63-75CW)
SMC¥22,980税込¥25,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
CP Series(CP96SDB50-75CW)
SMC¥18,980税込¥20,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-75C)
SMC¥22,980税込¥25,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)75作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-75C)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-75C)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-75C)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-75C)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から25日以内出荷・規格番号:ISO 15552 ・クッションバルブの調整が容易 ・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-75B
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ストローク(mm)75サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DK
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DJ
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2CP~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2CP
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDL125)
SMC¥41,980税込¥46,1781個24日以内出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド