カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(165)
  • CHINO(チノー)(13)
  • ノーブランド(8)
  • スーパーツール(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • ミヤコ(5)
  • KENWOOD(4)
  • ぶんぶく(4)
  • イーグルクランプ(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(3)
  • セキスイ(2)
  • DXアンテナ(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpz」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-400CPZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-400CPZ)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)400電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600CPZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600CPZ)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1600電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
  • ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ SMC

    ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    風量調整風量調整機能なし
  • イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS40

    SMC
    5,598税込6,158特価
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • イオナイザ用中間ケーブルA/B SMC

    イオナイザ用中間ケーブルA/B

    SMC
    9,898税込10,888特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • I Series(IZF10R) SMC

    I Series(IZF10R)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMC

    イオナイザ 電源ケーブル IZS41

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
  • 電源ケーブル  IZN10Eシリーズ用 SMC

    電源ケーブル IZN10Eシリーズ用

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
  • イオナイザ (IZS31-3~) SMC

    イオナイザ (IZS31-3~)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • VVX23 SMC

    VVX23

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • イオナイザ (IZS31-7~) SMC

    イオナイザ (IZS31-7~)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • I Series(IZS31) SMC

    I Series(IZS31)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • イオナイザ (IZS31-2~) SMC

    イオナイザ (IZS31-2~)

    SMC
    359,800税込395,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ SMC

    IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -7 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -7

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31-1 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31-1

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC

    IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    25日以内出荷
    アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力。1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能。アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能。スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減。位置ズレによる再設定が容易。稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
    用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )