カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cq2b12-5dz」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-5DZ-~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-5DZ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-5DZ)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-15+5DZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)5
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-10+5DZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)5
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-5+15DZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)15
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-5+5DZ)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)5
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-12DZ
SMC¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-12DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-12DZ)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵