カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(789)
- コンパクトエアシリンダ(780)
絞り込み
ストローク(mm)
- 5(91)
- 10(118)
- 15(98)
- 20(98)
- 25(96)
- 30(84)
- 32(52)
- 35(74)
- 40(69)
- 45(48)
- 50(76)
- 55(24)
- 60(41)
- 65(34)
- 70(30)
- 75(67)
- 80(31)
- 85(24)
- 100(58)
- その他(95)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC
シリンダー径(Φmm)
- 20(6)
- 25(11)
- 32(740)
- 40(6)
- 50(7)
- 63(4)
- 80(2)
- 100(1)
作動方式
- その他(7)
- 単動(引込)(12)
- 単動(押出)(16)
- 複動(757)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cq2b32」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-S-PS~)
SMC¥319税込¥3511個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32V-~)
SMC¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~)
SMC¥399税込¥4391個4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-T-PS~)
SMC¥409税込¥4501個4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-40DFZ
SMC¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(F) ヘッド側インロー付取付ボルト(L) 同梱ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-75DMZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ取付ボルト(L) 同梱ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-50DMZ
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-45DFZ
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)45タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(F) ヘッド側インロー付取付ボルト(L) 同梱ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-30DMZ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-100DMZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DZ
SMC¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(D) 簡易ジョイントA形+ジョイント
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-40DMZ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-40DZ
SMC¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)取付ボルト(L) 同梱ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(D) 簡易ジョイントA形+ジョイント
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-10DCZ
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付取付ボルト(L) 同梱ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(E) 簡易ジョイントB形+ジョイント
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DMZ
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-5DCZ
SMC¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付取付ボルト(L) 同梱ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-20DZ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から6日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-50DCMZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-100DZ
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-10DZ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-15DZ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32V-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)FKM(フッ素ゴム)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥399~税込¥439~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32F-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット
SMC(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-2DFZ
SMC¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)2タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(F) ヘッド側インロー付ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-19DCZ
SMC¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)19タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32TFV
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-6DCZ
SMC¥6,698税込¥7,3681個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)6タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32F
SMC¥6,598税込¥7,2581個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32R
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)
...