カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(815)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cq2b50」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50R-~)
SMC¥659税込¥7251個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50V-~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-S-PS~)
SMC¥409税込¥4501個4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-T-PS~)
SMC¥579税込¥6371個4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
CQ Series(CQ2B50TFV)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2B50
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B50F
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B50TFR
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B50R
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷ストローク(mm)60ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット
SMC(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B50R)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B50TFR)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ CQ2シリーズB5
SMC¥569~税込¥626~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-50DMZ
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
...