カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cqs-d025」の検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQS-~)
SMC¥989税込¥1,0881個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10D~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-2D~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)2磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5D~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-35D
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から22日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-50D
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-45D
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-25D
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-30D
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-25D
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-50D
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-30D
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-25D
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-15D
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-100D
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-10D
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-25D
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-50D
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-25D
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-20D
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-25D
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-25D
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-25D
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-35D
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-40D
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-38D~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)38ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-36D~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)36磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-1D~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB25-6D~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)6ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-3D~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-32D~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-31D~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)31磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-39D-M9BVL~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)39ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-35D
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-27D
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-9D
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)9ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵