カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cqsb16-30d」の検索結果
特価

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個12日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30D
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30DCM
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30DM
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30DC
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-30D)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-30DM)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-30DC)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-30DCM)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30DF
SMC¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ストローク(mm)30ボディオプション(F) ヘッド側インロー付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30DFCM
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷ストローク(mm)30ボディオプション(FCM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ&ヘッド側インロー作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-30DF)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)30ボディオプション(F) ヘッド側インロー作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-30DFM)
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷ストローク(mm)30ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-30+0D)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)0