カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- New-Era(ニューエラー)(105)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- コガネイ(41)
- 岩田製作所(34)
- CKD(25)
- SK(新潟精機)(24)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- KITO(キトー)(21)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(21)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- DXアンテナ(12)
- マスプロ電工(12)
- エスコ(10)
- 三木プーリ(10)
- WATSON(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- EIKO(栄工舎)(6)
- サン電子(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cs-15」の検索結果

プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNB20~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から31日以内出荷各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2
プロセスバルブ (VNB212~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から60日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB211C~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-15N
SMC¥83,980税込¥92,3781個14日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-15N
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個14日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-15
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個14日以内出荷材質(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)15形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-15~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-15N
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-15~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-15
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個15日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-15
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-15N
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-15A
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-15NA
SMC¥57,980税込¥63,7781個15日以内出荷ストローク(mm)15形式(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-15)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-15)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214CS)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11ポート数2材質(シール)(C) EPRシール作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211CS)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-15DZ-~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアスライドテーブル (MXJ8-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から13日以内出荷用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-15DCZ-~)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DZ-~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-15DMZ-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし