カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
- メカニカル部品(26)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(540)
- SHIMANO(シマノ)(73)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- エスコ(25)
- CKD(25)
- SAMTEC(21)
- IKO(日本トムソン)(16)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- ヴァルス(9)
- ATEN(8)
- omron(オムロン)(7)
- キャニオン(6)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- MOXA(5)
- 岩田製作所(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「cs11」の検索結果
特価

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30C)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷ストローク(mm)30リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40A)
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から11日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25B
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50C)
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ LEY32B
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY16D
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEY32C-2
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MB)
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ LEY16B
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEYG16M
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ LEYG32L
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEY32DC
SMC¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEYG32M
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-30C
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-200C)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-350C
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011CS3)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電動アクチュエータ LEYG16L
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形ガイドオプション(-) なし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-11F2CS3)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDS2F160-50+54)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)54
CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDS2F160-50+0)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドリード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)0
CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDS2F160-200+500)
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)200ストロークB(mm)500
CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDS2F140-50+0)
SMC¥95,980税込¥105,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)0
CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDS2F140-30+90)
SMC¥93,980税込¥103,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)30ストロークB(mm)90