カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- タカチ電機工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「csb-08」の検索結果

パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁